Prevedenie:
Popis:
Pohon je vybaven držákem kleštovacího nástroje pro stopky. Výfukové potrubí pohonu stlačeného vzduchu je umístěno vzadu. Pohon je vybaven převodem mrtvého muže přes ventil páky. 1 m TČ- a 2,5 m přívodní vzduchová hadice se závitovým připojením 1/4″ vnější a závitovou průchodkou (STGI), kleština 6 mm, 2 upínací klíč. Výkonný v kompaktním provedení.
Charakteristika:
- Provozní tlak: 6,3 bar
- Výkon: 440 wattů
- Otáčky: 25000 RPM
- Upínací skupina kleští: 20
- Provedení ventilu: Páčka
- Verze: Bez prodloužení
- Metrika šířky: 39 mm
- Spotřeba vzduchu, volnoběh: 0,98 m³/min
- Spotřeba vzduchu při zatížení: 0,87 m³/min
- Včetně Ø kleština [mm]: 6 mm
- Metrické délky: 245 mm
- Počet kapek oleje [min]: 4 kapek
- Čistá hmotnost: 0,83 kg
- Vnitřní ø přívodní vzduchové hadice: 8 mm
- Výstup výfukových plynů: Zadní
- Výška: 39 mm
Výhoda:
- Na straně obráběného dílce nedochází k narušení prachu.
- Díky držáku kleštinového sklíčidla je ideální pro doporučené nástroje na stopku.
- Bezpečná práce prostřednictvím spojení s mrtvými lidmi.
Poznámka:
- Pohon musí být provozován na specifikovaném počtu odkapávání oleje, aby se zabránilo předčasnému selhání.