Přívodní vzduchová hadice PLS 8 RS

Č. pol.: 4007220382295
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 4007220382295
EAN/GTIN 4007220382295
Číslo výrobcu 98980380
Číslo L L51050 2338

Popis

Popis:

Připojovací šroubení pro robotická vřetena. Přívodní vzduchová hadice pro montáž na vřetena robota ve stacionárním hlavice. Vnitřní průměr přívodního vzduchu 6 mm. Vnější průměr přívodního vzduchu 8 mm.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: PLS 8 RS
  • Čistá hmotnost: 0098 kg

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka