Popis:
Pohon je vybaven držákem kleštovacího nástroje pro stopky. Výfukové potrubí pohonu stlačeného vzduchu je umístěno vzadu. Lehký a praktický. Jedná se o nejmenší vysokorychlostní úhlová bruska. Pohon musí být použit s olej. 0,75 m TČ- a 1,5 m přívodní vzduchová hadice se závitovým připojením 1/4″ vnější a závitovou průchodkou (STGI), kleština 3 mm, 2 upínací klíč. Pohon je vybaven převodem mrtvého muže přes ventil páky.
Charakteristika:
- Provozní tlak: 6,3 bar
- Výkon: 75 wattů
- Otáčky: 80000 RPM
- Upínací skupina kleští: 2
- Provedení ventilu: Páčka
- Metrika šířky: 21 mm
- Spotřeba vzduchu, volnoběh: 0,15 m³/min
- Spotřeba vzduchu při zatížení: 0,14 m³/min
- Včetně Ø kleština [mm]: 3 mm
- Metrické délky: 139 mm
- Počet kapek oleje [min]: 1 kapek
- Čistá hmotnost: 0134 kg
- Vnitřní ø přívodní vzduchové hadice: 4,8 mm
- Výstup výfukových plynů: Zadní
- Výška: 40 mm
Výhoda:
- Bezpečná práce prostřednictvím spojení s mrtvými lidmi.
- Na straně obráběného dílce nedochází k narušení prachu.
- Díky držáku kleštinového sklíčidla je ideální pro doporučené nástroje na stopku.
- Je to jako kolík, který se drží.
Poznámka:
- Pohon musí být provozován na specifikovaném počtu odkapávání oleje, aby se zabránilo předčasnému selhání.