Redukční upínací pouzdro RZH 63

Č. pol.: 4007220355862
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Číslo položky 4007220355862
EAN/GTIN 4007220355862
Číslo výrobcu 87100162
Číslo L L51050 414

Popis

Popis:

Redukční upínací pouzdro se vejde do stávajícího nástroje kleština pro stopky 6 mm a používá se pro nástroje s stopkou upínač 3 mm.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: RZH 63
  • Snížení příjmu hřídele: Od 6 mm do 3 mm ø
  • Čistá hmotnost: 0004 kg

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka