POLINOX lisované netkané kolo PNER Ø 75x13 mm otvor Ø 6 mm střední měkké jemné pro povrchovou úpravu

Č. pol.: 4007220355565
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Vejárový brúsny valec

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4007220355565
    EAN/GTIN 4007220355565
    Číslo výrobcu 44691442

    Popis

    Prevedenie:

    • MW (středně měkký)

    Popis:

    Kompaktní brusné kotouče POLINOX PNER se skládají z několika vysoce stlačených netkaných vrstev spojených speciálním systémem zrnitosti. Různé kombinace zhutnění, vláken, zrn a odpovídající vazby vedou k netkaným výrobkům s velmi dobrou povrchovou úpravou, vysokou rychlostí odstraňování a dlouhou životností. Tyto nástroje mohou pokrývat širokou škálu aplikací povrchových úprav, od relativně hrubého broušení až po přípravu na leštění. Provedení pro přímé brusky, ohýbací hřídele a brusné bloky je vhodné zejména pro obrábění menších povrchů. Středně měkký design se zvýšenou pevností hran a životností nástrojů pro hrubé zarovnání a leštění. Vhodné pro obrábění kontur.

    Charakteristika:

    • OT./MIN, max.: 10200 RPM
    • OT./MIN, opt.: 6400 RPM
    • Provedení: MW (středně měkký)
    • Metrika šířky: 13 mm
    • Ø otvor: 6 mm
    • Brusivo: Korund A.
    • Ø vnější metrika: 75 mm
    • Velikost zrna: Jemný

    Výhoda:

    • Vysoká hospodárnost díky vysokému výkonu broušení a životnosti nástroje.
    • Dosáhněte velmi dobrých povrchových vlastností.
    • Optimální nastavení obrysu, protože může být volně profilovaný.

    Použitie:

    • Doporučení k použití: Výrazně snížit velikost řezné rychlosti při obrábění špatně vodivých materiálů, jako je Titan a nerezová ocel. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 15–30 m /s. Je dosaženo ideálního kompromisu mezi výkonem při odstraňování, kvalitou povrchu, teplotou obrobku a opotřebením nástroje.
    • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; postupné jemné broušení; zdrsnění; strukturování (matování, liniové matování a saténová povrchová úprava); povrchová úprava
    • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Hliník
      • Mosaz
      • bronz
      • Ocelová litina
      • Slitiny na bázi kobaltu
      • Měď
      • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
      • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
      • Ušlechtilá ocel (INOX)
      • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplasty
      • Titan
      • Titanové slitiny
      • zinek

    Poznámka:

    • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka