Prevedenie:
Popis:
Kompaktní brusné kotouče POLINOX PNER se skládají z několika vysoce stlačených netkaných vrstev spojených speciálním systémem zrnitosti. Různé kombinace zhutnění, vláken, zrn a odpovídající vazby vedou k netkaným výrobkům s velmi dobrou povrchovou úpravou, vysokou rychlostí odstraňování a dlouhou životností. Tyto nástroje mohou pokrývat širokou škálu aplikací povrchových úprav, od relativně hrubého broušení až po přípravu na leštění. Provedení pro přímé brusky, ohýbací hřídele a brusné bloky je vhodné zejména pro obrábění menších povrchů. Středně měkký design se zvýšenou pevností hran a životností nástrojů pro hrubé zarovnání a leštění. Vhodné pro obrábění kontur.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 10200 RPM
- OT./MIN, opt.: 6400 RPM
- Provedení: MW (středně měkký)
- Metrika šířky: 6 mm
- Ø otvor: 6 mm
- Brusivo: Karbid křemíku SiC/C.
- Ø vnější metrika: 75 mm
- Velikost zrna: Jemný
Výhoda:
- Vysoká hospodárnost díky vysokému výkonu broušení a životnosti nástroje.
- Dosáhněte velmi dobrých povrchových vlastností.
- Optimální nastavení obrysu, protože může být volně profilovaný.
Použitie:
- Doporučení k použití: Výrazně snížit velikost řezné rychlosti při obrábění špatně vodivých materiálů, jako je Titan a nerezová ocel. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 15–30 m /s. Je dosaženo ideálního kompromisu mezi výkonem při odstraňování, kvalitou povrchu, teplotou obrobku a opotřebením nástroje.
- Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; postupné jemné broušení; zdrsnění; strukturování (matování, liniové matování a saténová povrchová úprava); povrchová úprava
- Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Mosaz
- bronz
- Ocelová litina
- Slitiny na bázi kobaltu
- Měď
- Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
- Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasty
- Titan
- Titanové slitiny
- zinek
Poznámka:
- Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.