Popis:
Univerzálně použitelné pro čištění, odrušování a vyhlazování, jakož i odstraňování koroze a laků. Díky konečnému použití s celým povrchem kartáčku je vhodný zejména pro čištění velkých, plochých a snadno přístupných povrchů. Speciálně vyvinutý pro hlavice v nízkém rychlostním rozsahu u akumulátorových šroubováků a vrtaček. Kartáče s plastovým lemováním jsou zvláště vhodné pro odstraňování otřepů a zlepšení povrchu. Plastové ořezávání odolává teplotám až do 220 °C.
Charakteristika:
- Balení: Balení POS
- OT./MIN, max.: 4500 RPM
- Záznamový systém: Stopka
- Ø zásobení materiálu: 1,27 mm
- Ø vnější metrika: 50 mm
- Ø Metrická hřídel: 6 mm
- Materiál pro skladování: Plastové obložení, hrubé (ČERVENÉ)
- Velikost zrna: 80
Výhoda:
- Optimální prezentace v CENTRU PFERDTOOL díky závěsnému otvoru a ocenění s EAN číslem, označením a skladovacím materiálem.
- Optimální přizpůsobení obrysu obrobků díky vysoké flexibilitě.
- Brusná zrna jsou vložena do pružných plastových vláken, což znamená, že ořezávání funguje nejen na špičce, ale i na stranách.
Použitie:
- Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Pro aplikace s vysokým teplem používejte chladicí kapalinu. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte nástrojovou jednotku s výkonem nejméně 300 W.
- Zpracování úloh: Čištění; odjehlování; nelakování; zdrsnění
- Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; vrtačka
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Mosaz
- bronz
- Litina
- Ocelová litina
- Měď
- Duroplasty
- Více neželezné kovy
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocel, litá ocel
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasty
- Dřevo
Poznámka:
- Při upínání nástroje kartáč se ujistěte, že je hřídel upnut co nejdále do jednotky upínač. To platí zejména pro hlavice ve vysokorychlostním rozsahu. Minimální délka upnutí je 10 mm.