Prevedenie:
Popis:
Brusné kotouče CBN s pryskyřicí se často používají jako broušení pro tvrdokov a /nebo HSS nástroje, ale také v jiných výrobních procesech broušení. Používají se jak při mokrém, tak i suchém broušení. Vazba na fenolickou pryskyřici pro vysoce výkonné suché broušení. Typ vazby PHT je určen pro suché broušení a umožňuje chladné broušení i bez chladicí kapalina.
Charakteristika:
- Tvar: 1A1R
- Provedení: PHT
- Koncentrace: C 100
- Metrika šířky: 1 mm
- Ø otvor: 20 mm
- Ø vnější metrika: 100 mm
- Velikost zrna: B 151
- Výška, povrch: 5 mm
Výhoda:
- Vlastnosti povlaku vazby syntetické pryskyřice lze optimálně přizpůsobit Volba rozměrů.
- Snadné oblékání.
Použitie:
- Doporučení k použití: Větší tloušťka brusné podložky X ovlivňuje náklady na materiál pro CBN a vazbu, ale výrobní náklady jsou zanedbatelné. Větší tloušťka brusné podložky X je proto obvykle ekonomičtější. hlavice je možné jak v suchém, tak v mokrém broušení. Pokud je to možné, je vhodnější mokré broušení, aby se snížilo opotřebení nástroje a riziko tepelného poškození. Obecně platí: Pro optimální hospodárnost vyberte velikost zrna co nejhrubší a co nejjemnější. Mezi vlivné faktory patří tvrdost materiálu a požadovaná kvalita povrchu. Zaseknuté nástroje lze čistit ultrazvukem. Pokud je povrch silně znečištěný, použijte k čištění ostřicí těleso DSB 2005025 (EAN 4007220168332). Vyberte co největší průměr nástroje, protože se tím zvýší počet aktivovaných důlčíky. Pro vnitřní broušení nesmí průměr nástroje překročit 3/4 průměru, který má být broušený. Podélný posuv při vnitřním broušení nesmí překročit 2/3 šířky nástroje při otáčení obrobku Pro. Podávání závisí na materiálu, který má být zpracován, velikost řezné rychlosti, stabilitě nástroje, jeho upínač a pohonu nástroje. Šířka podložky W nebo U vždy vyberte užší než obrobek, který má být broušený. Pokud je to možné, je mokré broušení vždy lepší než suché broušení. Tím se snižuje opotřebení nástroje a riziko tepelného poškození obrobku. Ve výjimečných případech lze při broušení za mokra použít i vazby určené pro suché broušení.
- Zpracování úloh: Dokončování; ostření; zpracování hran
- Typy jednotek: Obráběcí stroj
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Pouzdro z oceli
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- nástrojové oceli
Rozsah dodávky:
- Řešení na míru jsou k dispozici od společnosti na poptávku.