Středicí vrták HSS Ø 6.35 mm L 60 mm pro dříky pily na otvory LSS 1 a LSS 2

Č. pol.: 4007220319284
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Strediaci vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220319284
EAN/GTIN 4007220319284
Číslo výrobcu 25202005
Číslo L L51140 351

Popis

Popis:

středicí vrták od společnosti Pferd se používají v kombinaci s HSS hřídelemi, rychloupínacími systémy pro pouzdra a frézy na otvory. Středicí vrtáky HSS pro závitové hřídele HSS a rychloupínací systémy pro děrové pily.

Charakteristika:

  • Tvar dříku: Kulatý
  • Vhodné pro: LS 14–210
  • Ø Metrická hřídel: 6,35 mm
  • Délka, celkem: 60 mm

Použitie:

  • Zpracování úloh: Vrtání
  • Typy jednotek: Vrták na sloup

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka