Popis:
Široký sortiment silu SG nabízí výkonné nástrojové řešení pro každou aplikaci a materiál. Nástroje řady SG Performance dosahují nejlepších výsledků práce s maximální hospodárností. S ROBUSTNÍM systémem CC-GRIND nabízí Pferd moderní, výkonnou a ergonomickou alternativu k hrubování, regálu a fíbrový kotouč. brusný kotouč pro ocel a nerezovou ocel (INOX) s vysokou účinností broušení a maximální životností.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 13300 RPM
- Tvar: CC GRIND ROBUSTNÍ
- Záznamový systém: Otvor
- Ø otvor: 22,23 mm
- Brusivo: Keramické zrno CO
- Ø vnější metrika: 115 mm
Výhoda:
- Nejrychlejší pracovní postup díky vysoce agresivnímu brusivo.
- Plastová nosná deska vyztužená skelnými vlákny zaručuje stejně robustní a bezpečný hlavice.
- Mnohem ergonomičtější než hrubovací kotouč: Hluk, vibrace a prach jsou výrazně sníženy. Navíc je dosaženo mnohem lepšího povrchu.
- Ve srovnání s vějířovité kotouče lze dosáhnout rozměrové stability plochých povrchů.
- Na rozdíl od vláknových brusek se CC-GRIND nedeformuje ROBUSTNĚ ani v extrémních klimatických podmínkách a je výrazně robustnější v hrubém hlavice.
Použitie:
- Doporučení k použití: Ořízněte CC-GRIND ROBUSTNĚ na ostré kovové hrany, soubory nebo s vyměnitelné břitové destičky. Ořez se smí provádět pouze pod úhlem 45°. Opatrně umístěte nástroj a zvyšte tlak, dokud se nevytvoří čip. Držte tlak, dokud není nástroj nastaven na požadovaný rozměr. Pro optimální výkon použijte plochý úhel útoku. Používejte pouze s povrchem, který není vhodný pro obvodové broušení. Vyberte CC-GRIND ROBUSTNÍ SG STEELOX pro odstraňování otřepů.
- Zpracování úloh: Srážení hran; odjehlování; postupné jemné broušení; povrchové broušení; zpracování svářečských švů
- Typy jednotek: Úhlová bruska
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Nerezová ocel (INOX)
- Ocel