Pneumatická bruska PG 3/500S 50,000 ot./min/200 W

Č. pol.: 4007220286326
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Priama brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220286326
EAN/GTIN 4007220286326
Číslo výrobcu 80107050
Číslo L L51700 123

Popis

Popis:

Pohon je vybaven držákem kleštovacího nástroje pro stopky. Výfukový vzduchovod je umístěn vpředu. Pohon musí být použit s olej. Pohon stlačeného vzduchu je vybaven kluzným ventilem. 3 m přívodní vzduchová hadice se závitovým spojů1/4″ vnější a závitovou průchodkou (STGI), kleština 6 mm, 2 klíče.

Charakteristika:

  • Provozní tlak: 6,3 bar
  • Výkon: 200 wattů
  • Otáčky: 50000 RPM
  • Upínací skupina kleští: 5
  • Provedení ventilu: Stiskněte tlačítko
  • Metrika šířky: 32 mm
  • Spotřeba vzduchu, volnoběh: 0,45 m³/min
  • Spotřeba vzduchu při zatížení: 0,24 m³/min
  • Včetně Ø kleština [mm]: 6 mm
  • Metrické délky: 162 mm
  • Počet kapek oleje [min]: 3 kapek
  • Čistá hmotnost: 0,37 kg
  • Vnitřní ø přívodní vzduchové hadice: 8,5 mm
  • Výstup výfukových plynů: Přední
  • Výška: 32 mm

Výhoda:

  • Ovladač je vhodný jako verze s posuvným ventilem pro delší hlavice.
  • Díky svému vedení výfukových plynů směrem dopředu může odfouknout odstraněné nečistoty v hlavice.
  • Díky držáku kleštinového sklíčidla je ideální pro doporučené nástroje na stopku.
  • Lehký a praktický.

Poznámka:

  • Pohon musí být provozován na specifikovaném počtu odkapávání oleje, aby se zabránilo předčasnému selhání.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka