Přesný rybářský pilník asi 150mm Swiss Hieb 0, hrubý

Č. pol.: 4007220280416
  • Minimálne množstvo objednávky 12 kusov
  • Kroky objednávky: 12 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Dielenský pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220280416
EAN/GTIN 4007220280416
Číslo výrobcu 19309152

Popis

Popis:

Malé, praktické soubory pro hlavice na filigránových komponentech. Příčný řez pro hrubé přesné obrábění.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 845
  • Tvar: Kulatý
  • Lomítko: 0
  • Metrické délky: 150 mm
  • Ø vnější metrika: 6 mm

Výhoda:

  • Malý a praktický design.
  • Zvláště vhodný pro zpracování malých a jemných obrobků.

Použitie:

  • Zpracování úloh: Srážení hran; odhrotování; dokončování; zaoblení; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka