Přesný rybářský pilník půlkulatý štíhlý 150mm švýcarský bat 1, střední

Č. pol.: 4007220280331
  • Minimálne množstvo objednávky 12 kusov
  • Kroky objednávky: 12 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Dielenský pilník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4007220280331
    EAN/GTIN 4007220280331
    Číslo výrobcu 19308153

    Popis

    Popis:

    Malé, praktické soubory pro hlavice na filigránových komponentech. Příčný řez pro středně přesné obrábění.

    Charakteristika:

    • Typ Pferd: 840
    • Tvar: Polokruhový, štíhlý
    • Metrika šířky: 12 mm
    • Lomítko: 1
    • Metrické délky: 150 mm
    • Výška: 3,5 mm

    Výhoda:

    • Malý a praktický design.
    • Zvláště vhodný pro zpracování malých a jemných obrobků.

    Použitie:

    • Zpracování úloh: Srážení hran; odstraňování otřepů; dokončování; zaoblení; povrchová úprava; Zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
    • Typy jednotek: Ruční vložení

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka