Přesný rybářský pilník semi-brund 100mm Swiss bat 00, velmi hrubé

Č. pol.: 4007220280072
  • Minimálne množstvo objednávky 12 kusov
  • Kroky objednávky: 12 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Dielenský pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220280072
EAN/GTIN 4007220280072
Číslo výrobcu 19307101
Číslo L L51180 250

Popis

Popis:

Malé, praktické soubory pro hlavice na filigránových komponentech. Příčný řez pro velmi hrubé přesné obrábění.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 835
  • Tvar: Půlkulatá
  • Metrika šířky: 12 mm
  • Lomítko: 00
  • Metrické délky: 100 mm
  • Výška: 3,5 mm

Výhoda:

  • Malý a praktický design.
  • Zvláště vhodný pro zpracování malých a jemných obrobků.

Použitie:

  • Zpracování úloh: Srážení hran; odstraňování otřepů; dokončování; zaoblení; povrchová úprava; Zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka