Přesný rybářský pilník plochý hrot tenký 150mm švýcarský bat 0, hrubý

Č. pol.: 4007220280058
  • Minimálne množstvo objednávky 12 kusov
  • Kroky objednávky: 12 kusov
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
Druh produktu Dielenský pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220280058
EAN/GTIN 4007220280058
Číslo výrobcu 19306152
Číslo L L51180 1

Popis

Popis:

Malé, praktické soubory pro hlavice na filigránových komponentech. Příčný řez pro hrubé přesné obrábění.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 830
  • Tvar: Plochý špičatý, tenký
  • Metrika šířky: 16 mm
  • Lomítko: 0
  • Metrické délky: 150 mm
  • Výška: 2 mm

Výhoda:

  • Malý a praktický design.
  • Zvláště vhodný pro zpracování malých a jemných obrobků.

Použitie:

  • Zpracování úloh: Srážení hran; odstraňování otřepů; dokončování; zaoblení; povrchová úprava; Zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.