Přesný Riffel File Type 610 180mm Swiss Hieb 0, hrubý

Č. pol.: 4007220278536
  • Minimálne množstvo objednávky 12 kusov
  • Kroky objednávky: 12 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Presný ryhovaný pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220278536
EAN/GTIN 4007220278536
Číslo výrobcu 19206102

Popis

Popis:

Ripple soubory a drtiče mají centrální hřídel a mají Schweizer řez na obou koncích. Mohou být použity v různých aplikacích pro obrábění nejmenších součástí, například při výrobě nástrojů a forem, kování nebo pro gravírování široké škály povrchů. Příčný řez pro hrubé přesné obrábění. rýhovací pilník o délce 180 mm (střední verze).

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 610
  • Metrika šířky: 9,5 mm
  • Lomítko: 0
  • Metrické délky: 180 mm
  • Výška: 2,5 mm

Výhoda:

  • Lze použít s držákem souborů zvlnění nebo bez něj.

Použitie:

  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; dokončování
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka