Popis:
Soubory CORRADI Escanement se používají k provádění nejjemnějších a nejjemnějších obráběcích úloh, k dosažení nejlepších povrchů, k opravě tvarů nástrojů a k jemné dokončovací práci v oblasti přesné mechaniky, šperků a hodinek. Mají vysoce přesné tvary, nejjemnější tahy a jsou k dispozici v nejmenších velikostech. Příčný řez pro velmi jemné přesné obrábění.
Charakteristika:
- Typ Pferd: 258
- Tvar: Půlkulatá
- Metrika šířky: 3,7 mm
- Lomítko: 4
- Metrické délky: 40 mm
- Ø Metrická hřídel: 2,2 mm
- Výška: 1,3 mm
- Délka, celkem: 140 mm
- Délka, hřídel: 90 mm
Výhoda:
- Může být použit s nebo bez rukojeť pilníku kvůli jejich tvaru rybolovu.
Použitie:
- Zpracování úloh: Srážení hran; odstraňování otřepů; dokončování; zaoblení; povrchová úprava; Zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
- Typy jednotek: Ruční vložení
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)