Přesný jehlový pilník cca 200mm Swiss Hieb 1, střední

Č. pol.: 4007220274262
  • Minimálne množstvo objednávky 12 kusov
  • Kroky objednávky: 12 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Presný ihlový pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220274262
EAN/GTIN 4007220274262
Číslo výrobcu 12806203
Číslo L L51180 220

Popis

Popis:

Jsou ideální pro obrábění nejmenších povrchů, otvorů, geometrií, profilů a poloměrů. Příčný řez pro středně přesné obrábění.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 106
  • Tvar: Kulatý
  • Lomítko: 1
  • Metrické délky: 200 mm
  • Ø vnější metrika: 3,75 mm
  • Ø Metrická hřídel: 3,75 mm

Výhoda:

  • Může být použit s nebo bez rukojeť pilníku kvůli jejich tvaru rybolovu.

Použitie:

  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; dokončování
  • Typy jednotek: Ruční pilník; ruční vložka

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka