Přesný jehlový pilník trojúhelníkový 200mm švýcarský bat 2, středně jemný

Č. pol.: 4007220273791
  • Minimálne množstvo objednávky 12 kusov
  • Kroky objednávky: 12 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Presný ihlový pilník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4007220273791
    EAN/GTIN 4007220273791
    Číslo výrobcu 12804204
    Číslo L L51180 122

    Popis

    Popis:

    Jsou ideální pro obrábění nejmenších povrchů, otvorů, geometrií, profilů a poloměrů. Příčný řez pro středně jemné přesné obrábění.

    Charakteristika:

    • Typ Pferd: 104
    • Tvar: Trojhran
    • Metrika šířky: 4,4 mm
    • Lomítko: 2
    • Metrické délky: 200 mm
    • Ø Metrická hřídel: 3,75 mm

    Výhoda:

    • Může být použit s nebo bez rukojeť pilníku kvůli jejich tvaru rybolovu.

    Použitie:

    • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; dokončování
    • Typy jednotek: Ruční pilník; ruční vložka

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka