Popis:
Diamantové pilníky a plechy se používají všude tam, kde konvenční pilníky selhávají kvůli tvrdosti zpracovávaného materiálu. Diamantové pilníky a plechy se také používají pro obrábění kalené oceli. Pracovní teploty jsou tak nízké, že nedochází k chemickému opotřebení. To znamená, že vyšší tvrdost diamantového zrna může být použita pro delší životnost. Diamantové dílenské pilníky se používají mimo jiné při výrobě velkých nástrojů. Jsou dodávány s ergonomickou brožurou. Dílenské soubory DIAMANT jsou dodávány s ergonomickou brožurou.
Charakteristika:
- Tvar: Plochý pařez
- Metrika šířky: 10 mm
- Velikost zrna: D 126
- Výška: 3,2 mm
- Délka, podložka: 85 mm
- Délka, celkem: 100 mm
Použitie:
- Doporučení k použití: Pilník s malým tlakem, zejména na okrajích. Přidané diamantové pilníky lze čistit v ropném nebo antistatickém plastovém čističi štětcem na pilníky. Alternativně lze provést ultrazvukové čištění. Často stačí jednoduché klepání. Pracujte co nejbezmazněji!
- Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; dokončování; vyrovnání; odstraňování oxidových vrstev; povrchová úprava; Zpracování hran; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
- Typy jednotek: Ruční vložení
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Abrazivní materiály
- Pouzdro z oceli
- Ferit (magnetický materiál)
- Sklo
- Grafit a elektrouhlík
- Superslitiny na bázi niklu nebo titanu
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Technická keramika
- nástrojové oceli
- tvrdokov
Rozsah dodávky:
- Řešení na míru jsou k dispozici od společnosti na poptávku.