Nástavec pásové brusky BSVA 9/24 x 520 Délka pásu: 520/610 mmxŠířka:3-16 mm

Č. pol.: 4007220247891
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Číslo položky 4007220247891
EAN/GTIN 4007220247891
Číslo výrobcu 84200701

Popis

Popis:

Brusný nástavec pásu lze otočit na příslušném pohonu nebo rukojeti, a tím umožnit flexibilní přizpůsobení individuální pracovní situaci.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: BSVA 9/24 x 520
  • Použitelná šířka pásma: 3, 6, 9, 12, 16
  • Metrika šířky: 9 mm
  • Použitelná šířka pásma: 520, 610
  • Čistá hmotnost: 0073 kg
  • Metrický průměr válce: 24 mm

Výhoda:

  • Jednoduchá, rychlá výměna řemenu díky pružinovém napětí.
  • Vysoce přesné vedení řemenu díky nastavitelné napínací síle řemene a uzamykatelnému ramenu řemenu.
  • Robustní ocelová konstrukce.
  • Využití celé šířky role.
  • Extrémně úzké montážní výčnělky na čelním válci.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka