Popis:
Karbidové kopírovací frézovací čepy Pferd jsou ideální pro vyrovnání nadměrných výšek, jako jsou svary. Díky nezoubkované ploše lze svar nastavit na úroveň okolního povrchu bez jeho poškození. Kopírovací frézovací čepy se používají zejména pro opravy řezných a děrovacích nožů při výrobě nástrojů a forem. Kopírovací frézovací kolíky z karbidu wolframu s MIKROZUBY byly speciálně vyvinuty pro jemné obrábění a produkují vysokou kvalitu povrchu. Téměř všechny materiály do tvrdosti 68 HRC lze zpracovat. technická fréza ve tvaru kužele, zúžený směrem k hřídeli. Úhlové frézovací čepy WKN jsou vhodné zejména pro obrábění děrovacích nástrojů používaných pro obrábění hliníku.
Charakteristika:
- OT./MIN, šedá litina, bílá litina: 24000 RPM
- OT./MIN kalených tvrzených ocelí nad 1 200 N/mm²: 18000 RPM
- OT./MIN, Hard neželezné kovy: 18000 RPM
- OT./MIN vysokoteplotně odolných materiálů: 18000 RPM
- OT./MIN korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí: 18000 RPM
- OT./MIN, oceli do 1 200 N/mm²: 24000 RPM
- OT./MIN BIS, šedá litina, bílá litina: 30000 RPM
- OT./MIN BIS, kalené temperované oceli nad 1 200 N/mm²: 24000 RPM
- OT./MIN BIS, tvrdý neželezné kovy: 24000 RPM
- OT./MIN BIS, vysoce tepelně odolné materiály: 24000 RPM
- RPM BIS, korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli: 24000 RPM
- OT./MIN BIS, oceli do 1 200 N/mm²: 30000 RPM
- Ozubení: MICRO
- Ø vnější metrika: 8 mm
- Ø Metrická hřídel: 6 mm
- úhelník: 4 °
- Délka, struktura: 7 mm
- Délka, zoubkované: 26 mm
- Délka, celkem: 73 mm
Výhoda:
- Dlouhá životnost nástroje a vysoká kvalita povrchu.
- Neozubená oblast zajišťuje optimální vedení obrysu a chrání obrobek před poškozením.
- Zkrácení doby zpracování.
Použitie:
- Doporučení k použití: Pro přesné navádění obrysů lze použít kopírovací ořezávací kolíky s vodícími pomůckami. Dodržujte doporučení týkající se rychlosti. Pro hospodárné použití technických fréz pracujte
v horním rozsahu otáček/řezných rychlostí. Vložte frézovací čepy o průměru hřídele 6 mm na pohony s výkonem TČ 300 wattů. - Zpracování úloh: Vytváření průlomů; odstraňování otřepů; nivelace; frézování; frézování; Povrchové obrábění; obrábění svarů
- Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Tvárné litiny
- Černá tvárné litina (GTS, GJMB)
- bronz
- Pouzdro z oceli
- Litina
- Ocelová litina
- Slitiny na bázi kobaltu
- Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
- Tvrdý neželezný kov
- Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocel
- Ocel, litá ocel
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
- Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titan
- Titanové slitiny
- nástrojové oceli
- Bílá tvárné litina (GTW, GJMW)