Popis:
Karbidové kopírovací frézovací čepy Pferd jsou ideální pro vyrovnání nadměrných výšek, jako jsou svary. Díky nezoubkované ploše lze svar nastavit na úroveň okolního povrchu bez jeho poškození. Kopírovací frézovací čepy se používají zejména pro opravy řezných a děrovacích nožů při výrobě nástrojů a forem. Kopírovací frézovací kolíky z karbidu wolframu se zuby 4 jsou určeny pro hrubé obrábění. technická fréza ve tvaru kužele, zúžený směrem k hřídeli. Úhlové frézovací čepy WKN jsou vhodné zejména pro obrábění děrovacích nástrojů používaných pro obrábění hliníku.
Charakteristika:
- OT./MIN kalených tvrzených ocelí nad 1 200 N/mm²: 10000 RPM
- OT./MIN, Hard neželezné kovy: 10000 RPM
- OT./MIN vysokoteplotně odolných materiálů: 10000 RPM
- OT./MIN korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí: 10000 RPM
- OT./MIN BIS, kalené temperované oceli nad 1 200 N/mm²: 14000 RPM
- OT./MIN BIS, tvrdý neželezné kovy: 14000 RPM
- OT./MIN BIS, vysoce tepelně odolné materiály: 18000 RPM
- RPM BIS, korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli: 18000 RPM
- Ozubení: 4
- Ø vnější metrika: 8 mm
- Ø Metrická hřídel: 6 mm
- úhelník: 4 °
- Délka, struktura: 7 mm
- Délka, zoubkované: 26 mm
- Délka, celkem: 73 mm
Výhoda:
- Dlouhá životnost nástroje a vysoká kvalita povrchu.
- Neozubená oblast zajišťuje optimální vedení obrysu a chrání obrobek před poškozením.
- Zkrácení doby zpracování.
Použitie:
- Doporučení k použití: Pro přesné navádění obrysů lze použít kopírovací ořezávací kolíky s vodícími pomůckami. Dodržujte doporučení týkající se rychlosti. Pro hospodárné použití technických fréz pracujte
v horním rozsahu otáček/řezných rychlostí. Vložte frézovací čepy o průměru hřídele 6 mm na pohony s výkonem TČ 300 wattů. - Zpracování úloh: Vytváření průlomů; odstraňování otřepů; nivelace; frézování; frézování; Povrchové obrábění; obrábění svarů
- Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Bronz
- Pouzdro z oceli
- Ocelová litina
- Slitiny na bázi kobaltu
- Hliníkové slitiny tvrdé
- Tvrdý neželezný kov
- Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Vysoce tepelně odolné materiály
- Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocel
- Ocel, litá ocel
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
- Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titan
- Titanové slitiny
- nástrojové oceli