Dvoudílná sada pil HSS na otvory Ø60 mm

Č. pol.: 4007220244777
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Dierovacia píla

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4007220244777
    EAN/GTIN 4007220244777
    Číslo výrobcu 25198060
    Číslo L L51140 1018

    Popis

    Popis:

    Každá sada obsahuje děrovka z tvrdého, nerozbitného a stabilního bimetalu HSS pro vytváření otvorů a odpovídající hřídel s čelistmi s středicí vrták pro upínač of the děrovka.

    Charakteristika:

    • Typ Pferd: sada HLS 60
    • ø: 60 mm

    Výhoda:

    • Ekonomické řezání kulatých průchodů.
    • Žádné chrastění díky proměnlivé rozteče zubů.
    • Vysoká přesnost obvodové házivosti.
    • Dobrá evakuace čipů.
    • Pohodlné vystředění a vedení děrovka pomocí vyměnitelného středicího vrtáku HSS.

    Použitie:

    • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Upevněte středicí vrták do hřídele otvoru a ujistěte se, že vyčnívá alespoň 3 mm (1/8″) nad zuby děrovka. Pokud je to možné, použijte vysoce kvalitní řezný olej při řezání kovů. To podporuje hladký chod a prodlužuje životnost zařízení děrovka. Výjimka: Během obrábění přidejte místo řezný olej ropu. HSS děrové pily jsou vhodné pro obrábění nerezové oceli (INOX). Abyste předešli korozi, odstraňte částice z obrobku, které se tvoří během obrábění. Obráběný dílec čistěte chemicky nebo mechanické (leptání/leštění atd.). Ujistěte se, že všechny zuby přicházejí rovnoměrně do hlavice. Při řezání se vyhněte kyvacím pohybům, aby nedošlo k prasknutí zubů. Zabraňte přehřátí.
    • Zpracování úloh: Vytváření průlomů; vrtání
    • Typy jednotek: Stacionární vrtací stroj; vrtačka

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Hliník
      • Tvrdý neželezný kov
      • plasty
      • Ušlechtilá ocel (INOX)
      • Ocel, litá ocel

    Rozsah dodávky:

    • Hřídele čepů jsou dodávány s vrták HSS LSB 6/60 a kompresní pružinou.

    Poznámka:

    • Při použití nástavců hřídele nepřekračujte doporučené rychlosti děrovacích pil. Nebezpečí nehody!

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka