Popis:
Společnost Pferd nabízí širokou škálu nástrojů brusivo na podporu obrábění různých geometrií a materiálů obrobků. Skládají se z nosného materiálu, základní vazby a krycí vazby pro upevnění brusných zrn. V závislosti na velikosti zrna lze pomocí nástrojů vyrobených z materiálu brusivo na substrátu dosáhnout vysoké odstranění materiálu nebo velmi jemné povrchové úpravy. Dostupné nosné materiály se liší svými vlastnostmi, jako je odolnost proti přetrhu, flexibilita a opotřebení. Volba vhodné podpory přizpůsobí brusný nástroj požadavkům zamýšlené aplikace: Papír lze nalézt v dřevozpracujícím průmyslu a v řemeslo, například v tesařích, malířích a lacích, tkanina se používá hlavně při zpracování kovů a vulkanizované vlákno je velmi odolné proti opotřebení a v různých tloušťkách se používá hlavně pro výrobu vláknových brusek. sada obsahuje deset brusných listů látkové modré verze s korundem brusivo A v různých velikostech zrn. Modrá tkanina je nákladově efektivní alternativou pro běžné použití při práci na lakovaných površích na dřevě a kovech. Listová tkanina odpovídá ISO 21948.
Charakteristika:
- Typ Pferd: sada BG BL 230X280 A.
- Metrika šířky: 230 mm
- Metrické délky: 280 mm
Výhoda:
- Dobrá přilnavost na stabilní tkanině.
- Dobrý výkon broušení.
- Vysoká odolnost proti přetrhu s optimální kvalitou.
- Seznamte se a vyzkoušejte rozsáhlý program.
- Sladěná předvolba nejběžnějších velikostí zrnitosti od hrubé až středně jemné.
Použitie:
- Doporučení k použití: V případě potřeby natrhejte na požadovaný rozměr.
- Zpracování úloh: Čisté; jemné broušení krok za krokem; hrubování; povrchové zpracování
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Tvárné litiny
- Mosaz
- bronz
- Ocelová litina
- Slitiny na bázi kobaltu
- Měď
- Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
- Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
- Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasty
- Titan
- Titanové slitiny
- zinek