Popis:
Společnost Pferd nabízí širokou škálu nástrojů brusivo na podporu obrábění různých geometrií a materiálů obrobků. Skládají se z nosného materiálu, základní vazby a krycí vazby pro upevnění brusných zrn. V závislosti na velikosti zrna lze pomocí nástrojů vyrobených z materiálu brusivo na substrátu dosáhnout vysoké odstranění materiálu nebo velmi jemné povrchové úpravy. Dostupné nosné materiály se liší svými vlastnostmi, jako je odolnost proti přetrhu, flexibilita a opotřebení. Volba vhodné podpory přizpůsobí brusný nástroj požadavkům zamýšlené aplikace: Papír lze nalézt v dřevozpracujícím průmyslu a v řemeslo, například v tesařích, malířích a lacích, tkanina se používá hlavně při zpracování kovů a vulkanizované vlákno je velmi odolné proti opotřebení a v různých tloušťkách se používá hlavně pro výrobu vláknových brusek. sada obsahuje aplikační výběr válcových brusných pouzder pro univerzální hlavice od hrubého až po jemné broušení, stejně jako vhodný nosič brusných pouzder.
Charakteristika:
- Typ Pferd: SET 1020 A
- Metrika šířky: 20 mm
- Ø vnější metrika: 10 mm
Výhoda:
- Bezpečně usaďte brusné pouzdro na nosič brusných pouzder rozšířením nosiče v hlavice.
- Vynikající životnost díky speciálním výrobním procesům – i v těch nejnáročnějších provozních podmínkách.
- Nejvyšší hospodárnost díky obzvláště vysokému odstraňování materiálu a vysoké agresivitě abraziva.
- Seznamte se a vyzkoušejte rozsáhlý program.
- Koordinovaná předvolba nejběžnějších velikostí zrnitosti.
Použitie:
- Doporučení k použití: Pro snadnou výměnu brusných pouzder je zatáhněte a vypínejte otočením mírně ve směru hodinových ručiček. Ponechte nosič brusných pouzder upnutý v jednotce nástroje. Aby bylo zajištěno bezpečné umístění brusné pouzdro, dodržujte minimální rychlost nosiče brusného pouzdra. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 20-30 m /s. Použijte brusný olej vhodný pro materiál, abyste výrazně zvýšili životnost nástroje a výkon broušení.
- Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; postupné jemné broušení; vyrovnání; zdrsnění; ostření; Zpracování povrchu; zpracování svarů; zpracování hran
- Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Tvárné litiny
- Mosaz
- bronz
- Ocelová litina
- Slitiny na bázi kobaltu
- Měď
- Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
- Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
- Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasty
Poznámka:
- Maximální přípustná obvodová rychlost je 30 m /s.
- Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.
- Nedovolte, aby brusné objímky vyčnívaly nad nosič brusných pouzder.