Držák jehlových pilníků typ 211 Rychloupínací plastová rukojeť 100 mm pro jehlové pilníky Ø 3-4,5 mm (1)

Č. pol.: 4007220230220
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
Číslo položky 4007220230220
EAN/GTIN 4007220230220
Číslo výrobcu 12299005
Číslo L L51060 505

Popis

Popis:

Řada PFERD obsahuje brožury souborů v různých provedeních a rozměrech. Od dřevěných sponek pro pilníky řetězové pily až po ergonomické sponky pro dílenské pilníky, pilníky na ostření nebo škrabačky až po rychloupínací svorky pro jehlové pilníky nebo přesné pilníky nabízí Pferd rukojeti pro širokou škálu pilníků. Pferd nabízí rychloupínací svorky pro jehlové pilníky, diamantové pilníky a menší dílenské a přesné pilníky. Umožňují rychlé a snadné upnutí souborů do rukojeť. Rychloupínací svorky pro jehlové pilníky o průměru 3–4,5 mm. Šikovný a lehký.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: NFH 211-3 K.
  • Vhodné pro metrické Ø: 3,0 / 3,25 / 3,5 / 3,75 mm
  • Délka, celkem: 100 mm

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.