Rukojeť pilníku na dřevo typu HKSF 100 mm pro pilníky řetězové pily Ø 4,8-7,9 mm (10)

Č. pol.: 4007220229750
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Číslo položky 4007220229750
EAN/GTIN 4007220229750
Číslo výrobcu 12605007
Číslo L L51060 612

Popis

Popis:

Řada PFERD obsahuje brožury souborů v různých provedeních a rozměrech. Od dřevěných sponek pro pilníky řetězové pily až po ergonomické sponky pro dílenské pilníky, pilníky na ostření nebo škrabačky až po rychloupínací svorky pro jehlové pilníky nebo přesné pilníky nabízí Pferd rukojeti pro širokou škálu pilníků. Dřevěná rukojeť pro pilníky řetězové pily má kontaktní úhel, který určuje úhel pilníku 35° pro přesné a rovnoměrné ostření všech zubů řetězové pily.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: HKSF
  • Vhodné pro metrické Ø: 4,8 / 5,16 / 5,5 / 6,3 / 7,0 / 7,9 mm
  • Délka, celkem: 100 mm

Výhoda:

  • Přesné a rovnoměrné podání díky optimálnímu úhlu pilníku.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka