tvrdokov vysoce výkonná sada malých frézovacích kolíků PRO MIKROFRÉZOVÁNÍ Ø 3 mm, 3 tlg. Hřídel Ø 3 mm jemné zpracování

Č. pol.: 4007220226667
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
    Druh produktu Technická fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4007220226667
    EAN/GTIN 4007220226667
    Číslo výrobcu 21901303
    Číslo L L51060 460

    Popis

    Popis:

    Frézovací kolíky z karbidu wolframu s MIKROZUBY jsou speciálně navrženy pro jemné obrábění a používají se mimo jiné v oblastech, kde se používají brusné kolíky. Nabízejí vyšší řezný výkon a produkují vysokou kvalitu povrchu, zejména ve srovnání s běžnými frézovanými povrchy. Současně pracují s nízkými vibracemi a nízkým šumem. Zachovávají si svou geometrii po celou dobu životnosti nástroje. Jsou ideální pro obrábění při ručním a strojovém použití. Téměř všechny materiály do tvrdosti 68 HRC lze zpracovat. sada 1303 MICRO obsahuje tři malé karbidové frézovací kolíky pro dokončování v nejběžnějších tvarech a rozměrech. plastový box odolný proti rozbití chrání nářadí před nečistotami a poškozením.

    Charakteristika:

    • Typ Pferd: 1303 MICRO
    • Ozubení: MICRO
    • Ø Metrická hřídel: 3 mm

    Výhoda:

    • Vysoká kvalita povrchu.
    • Ve srovnání s brusnými kolíky se žádná geometrie nemění v důsledku opotřebení.
    • Obrábění téměř všech materiálů do 68 HRC.
    • Díky přesné soustřednosti je možná práce bez nárazů bez značek na skřípnutí a jednotka se méně opotřebovává.

    Použitie:

    • Doporučení k použití: Vhodné zejména pro jemné obrábění, pro velmi jemné omítání, opravy při výrobě nástrojů a forem nebo pro ostření řezných nástrojů. Pokud je to možné, používejte nástroje pokud možno na výkonných pohonech
      s pružně uloženým vřetenem, aby se zabránilo vibracím. Dodržujte doporučení týkající se rychlosti.
    • Zpracování úloh: Vytváření průlomů; odstraňování otřepů; nivelace; frézování; frézování; Povrchové obrábění; obrábění svarů
    • Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Tvárné litiny
      • Černá tvárné litina (GTS, GJMB)
      • bronz
      • Pouzdro z oceli
      • Litina
      • Ocelová litina
      • Slitiny na bázi kobaltu
      • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Tvrdý neželezný kov
      • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
      • Ušlechtilá ocel (INOX)
      • Ocel
      • Ocel, litá ocel
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Titan
      • Titanové slitiny
      • nástrojové oceli
      • Bílá tvárné litina (GTW, GJMW)

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka