KOMBICLICK opěrný talíř tvrdý Ø 125 mm závit 5/8-11UNC pro úhlové brusky 125

Č. pol.: 4007220223475
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Oporný tanier

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220223475
EAN/GTIN 4007220223475
Číslo výrobcu 44890162

Popis

Prevedenie:

  • tvrdý

Popis:

S tímto opěrný talíř lze nástroje COMBICLICK použít na běžně dostupné úhlové brusky. Systém COMBICLICK se skládá ze speciálně vyvinutého opěrný talíř a stabilního držáku na zadní straně nástroje. Speciální geometrie chladicích otvorů zajišťuje vysoký průtok vzduchu, což výrazně snižuje tepelné zatížení abraziva a obrobku. Systém rychlého uvolnění, robustní montáž, bezpečné zajištění nástroje a integrovaný chladicí systém vedou až o 30 % k nižším teplotám obrobku, o 25 % vyššímu řeznému výkonu, o 30 % delší životnosti nástroje a lepšímu využití abrazivního materiálu ve srovnání s běžnými nástroji. Tvrdost CC-H-GT (tvrdá) = modrá

Charakteristika:

  • Typ Pferd: CC-H-GT 125
  • OT./MIN, max.: 12200 RPM
  • Vhodné pro metrické Ø: 125
  • Vhodné pro: úhlová bruska 125, upínač 5/8″
  • Verze: Tvrdá
  • Ø vnější metrika: 125 mm
  • Ø závit: 5/8

Výhoda:

  • Výrazně snižuje tepelné namáhání díky geometrii chladicích otvorů.
  • Vysoká nákladová efektivita díky minimálním časům výměny nástrojů.
  • Inovativní rychloupínací systém zaručuje pohodlnou manipulaci s rychlými změnami nástrojů.

Poznámka:

  • Maximální přípustná obvodová rychlost je 80 m /s.
  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka