Popis:
Pro agresivní broušení s nejvyšší rychlostí odstraňování u tvrdých, špatně tepelně vodivých materiálů. Konstantní maximální výkon díky samoostřicímu keramickému zrnu. Abrazivní přísady v povlaku dosahují výrazně vyšší rychlosti odstraňování, zabraňují zanesení a způsobují chladnější broušení. Brusné kotouče COMBIDISC RS jsou ideální pro broušení zadních opravných svarů, např. v případech, slotech a drážkách motorů, stejně jako pro obrábění svařovaných varných desek. Na rozdíl od běžných brusných listů je brusná podložka umístěna na spodní straně nástroje, což umožňuje práci na zadní straně.
Charakteristika:
- Upínací systém: systém CDR
- OT./MIN, opt., od: 10000 RPM
- OT./MIN, opt., do: 16000 RPM
- Brusivo: Keramické zrno CO-COOL (verze RS)
- Ø vnější metrika: 38 mm
- Velikost zrna: 80
Výhoda:
- Ideální pro hlavice v extrémně těžko dostupných místech.
- Pohodlná a bezpečná práce na zádech.
- Vysoká nákladová efektivita díky rychlým změnám nástrojů.
- Vysoký komfort díky snadné manipulaci a nízké vibraci.
- Žádné rušení hlavice v důsledku přilepení, prokluzování nebo uvolnění.
Použitie:
- Doporučení k použití: Na ohýbatelné hřídelové pohony s úhlovou rukojetí, malými pneumatická nebo elektrickými úhlové brusky používejte brusky COMBIDISC s malým vláknem a držák brusných listů. Použijte brusný olej vhodný pro materiál, abyste výrazně zvýšili životnost nástroje a výkon broušení. Veďte nástroj k bodu, který má být obráběn. Netlačte na broušení, ale táhněte směrem k sobě. Pro optimální použití brusného povrchu použijte držák brusných listů SBHR 20 nebo SBHR 25. Brusné kotouče RS používejte vždy se specifikovaným optimálním Otáčky a nedodržujte maximální přípustné rychlosti brusné desky držák SBHR 20 nebo SBHR 25.
- Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; postupné jemné broušení; vyrovnání; zdrsnění; ostření; Zpracování povrchu; zpracování svarů; zpracování hran
- Typy jednotek: úhlová bruska; Akumulátorová úhlová bruska; pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Tvárné litiny
- bronz
- Slitiny na bázi kobaltu
- Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
- Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Titan
Rozsah dodávky:
- Objednávejte držák brusných listů samostatně.
Poznámka:
- Maximální přípustná obvodová rychlost je 50 m /s.
- Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.