Elektromotor pro ohebný hřídel EMER 8/90 BW 230 V 9 000 ot/min/710 Watt

Č. pol.: 4007220217825
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Číslo položky 4007220217825
EAN/GTIN 4007220217825
Číslo výrobcu 85206410

Popis

Popis:

Hnací systémy s DIN 10/DIN 15 jsou vícerychlostní pohony. Pokrývají široké rozsahy otáček TČ a mohou být průběžně elektronicky přizpůsobeny příslušným požadavkům nástrojů. Pohony mají velmi vysokou kapacitu pohonu. Ve spojení s kompaktními násadkami nebo nástavci lze také manipulovat s těžko dosažitelná místa. Pohony s pevnými nástavci nabízejí řešení pro specifické aplikace zákazníka. Pohon s nesmontovaným stojanem má plynule regulovatelnou regulaci otáček. 4 m napájecí kabel, 2 klíče. Pohon s 230 v a EU zástrčkou.

Charakteristika:

  • Příkon: 710 wattů
  • Výstupní výkon: 410 wattů
  • Rozsah otáček, od: 2500 RPM
  • Rozsah otáček, až: 9000 RPM
  • Napětí, od: 230 voltů
  • Metrika šířky: 120 mm
  • Připojovací spojka [DIN]: 10
  • Metrické délky: 455 mm
  • Čistá hmotnost: 2,5 kg
  • Výška: 120 mm

Výhoda:

  • Plynulá regulace otáček.
  • Digitální elektronika pro konstantní držení sady Otáčky.
  • Ochrana proti přetížení.
  • Jemný start-up pro ochranu lidí, nástrojů a pohonů.
  • Ochrana proti opětovnému spuštění poklesu napětí (USP).

Rozsah dodávky:

  • Pohon je dodáván bez ohýbacího hřídele, objednávejte zvlášť.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka