Redukční kroužek pro vrtání řezacího kotouče 40 až 25.4 mm (šířka 4.5 mm) s dorazovou objímkou

Č. pol.: 4007220176306
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Redukčný krúžok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220176306
EAN/GTIN 4007220176306
Číslo výrobcu 69900009

Popis

Popis:

Redukční kroužky umožňují bezpečné nastavení standardního otvoru na menší velikost otvoru.

Charakteristika:

  • Metrika šířky: 4,5 mm
  • Ø vnitřní metrika: 25,4 mm
  • Ø vnější metrika: 40 mm

Výhoda:

  • Flexibilní přizpůsobení požadavkům hnacího stroje.
  • S dorazovým kroužkem, který zabraňuje protlačení kroužků otvorem disku.

Poznámka:

  • Zkontrolujte, zda jsou příruby na hnacím stroji otočeny dozadu, aby bylo možné nástroje bezpečně upnout.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka