PILNÍK NA DLÁTO trojúhelníkový 175 mm Hieb 2 pro broušení hran broušený pilový řetěz

Č. pol.: 4007220174968
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Pilník na reťazové píly

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220174968
EAN/GTIN 4007220174968
Číslo výrobcu 18801225
Číslo L L51060 566

Popis

Popis:

Pilníky řetězové pily od společnosti Pferd se používají po celém světě pro ostření řetězů pily. Mohou být použity jednotlivě s rukojeť nebo v kombinaci s hloubkovým omezovačem souborů s ŘETĚZEM OSTRÝCH řetězových pilového ořezávátka populární u uživatelů. trojhranný pilník pro opravy a ostření pilových řetězů s úhlovou základnou zubů. Pro broušení hran na pilových řetězech. Řez pro univerzální ostření.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 1250
  • Tvar: Trojhran
  • Lomítko: 2
  • Metrické délky: 175 mm
  • Výška: 4,6 mm

Výhoda:

  • Trojúhelníkový design je vhodný zejména pro ostření řetězů 3/8″.

Použitie:

  • Zpracování úloh: Zaostřit
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka