Záhlubník HSS s vodicím kolíkem DIN 373 Ø 11,0 mm, Ø 8 mm, střední pro průchozí otvor

Č. pol.: 4007220169124
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
Druh produktu Plochý záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220169124
EAN/GTIN 4007220169124
Číslo výrobcu 25203110
Číslo L L51140 856

Popis

Prevedenie:

  • M

Popis:

Vysoce výkonné ploché záhlubníky vyrobené z rychlořezné oceli podle DIN 373 pro záhlubníky hlavy válců a šrouby s šestihrannou hlavou a matice. ploché záhlubníky nebo zarovnávací záhlubník jsou válcové. Válcový čep v příslušných třídách kvality jemný, střední nebo pro závitový otvor jádra zaručuje koaxiální zarovnání válcového zahloubení do otvor. Vysoce výkonné nástroje pro zahloubení průchozích otvorů se stupněm média (M) podle ISO 273.

Charakteristika:

  • OT./MIN, šedá litina, bílá litina: 280 RPM
  • OT./MIN, Hard neželezné kovy: 420 RPM
  • OT./MIN korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí: 280 RPM
  • OT./MIN, Soft neželezné kovy: 420 RPM
  • OT./MIN, oceli nad 700 N/mm²: 280 RPM
  • OT./MIN, oceli do 700 N/mm²: 280 RPM
  • OT./MIN, termoplasty, plasty vyztužené vlákny (GRP/CFRP): 280 RPM
  • OT./MIN BIS, šedá litina, bílá litina: 280 RPM
  • OT./MIN BIS, tvrdý neželezné kovy: 420 RPM
  • RPM BIS, korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli: 420 RPM
  • OT./MIN BIS, Soft neželezné kovy: 560 RPM
  • OT./MIN BIS, oceli nad 700 N/mm²: 420 RPM
  • OT./MIN BIS, oceli do 700 N/mm²: 560 RPM
  • OT./MIN BIS, Thermopl. Plasty, vláknité Plasty (GRP/CFRP): 420 RPM
  • Provedení: M
  • Ø kuličkové ložisko: 6,6 mm
  • ø: 11 mm
  • Ø Metrická hřídel: 8 mm
  • Délka, celkem: 80 mm

Výhoda:

  • Velmi vysoká rychlost odstraňování.
  • Optimální odvádění třísek.
  • Výsledky bez Burr.
  • Dlouhá životnost.
  • Klidný chod.

Použitie:

  • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. ploché záhlubníky střední třídy jsou vhodné pro vytváření záhlubníků na průchozích otvorech nebo slepých dírách v rozsahu střední tolerance s rozšířenou přesností montáže.
  • Zpracování úloh: Zahlubování
  • Typy jednotek: Sloupová vrtačka; obráběcí stroje; vrtačka; roboty; stacionární stroje

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Tvárné litiny
    • Černá tvárné litina (GTS, GJMB)
    • Mosaz
    • bronz
    • Pouzdro z oceli
    • Litina
    • Dřevotřísková deska
    • Měď
    • Duroplasty
    • Elastomery
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Vláknové termosety (GRP, CFRP) s obsahem vláken ≤ 40 %
    • Vláknová vlákna vyztužená termosety (GRP, CFRP) obsah vláken > 40%
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hliníkové slitiny tvrdé
    • Tvrdý neželezný kov
    • Tvrdé dřevo
    • Více neželezné kovy
    • Jiné
    • plasty
    • Válcovací a kuličkové ložiskové oceli
    • Hliníkové slitiny měkké
    • Neželezný kov měkký
    • Měkké slitiny titanu (pevnost v tahu 500 N/mm²)
    • Měkké dřevo
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocel
    • Ocel, litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • nástrojové oceli
    • Hliníkové slitiny odolné
    • Bílá tvárné litina (GTW, GJMW)
    • Dřevo
    • zinek

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.