Kužel HSSE CO5 a jádro pro odstraňování otřepů, Ø 90°, hřídel 5.3 mm, Ø 4 mm, DIN 335 C.

Č. pol.: 4007220167359
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Stupňovitý a kužeľový záhlbník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4007220167359
    EAN/GTIN 4007220167359
    Číslo výrobcu 25202124

    Popis

    Prevedenie:

    • HSSE

    Popis:

    kuželové záhlubníky od společnosti Pferd se vyznačují obzvláště ostrými řeznými hranami, které dosahují velmi dobrých výsledků i při nízkých řezných rychlostech. Vysoce výkonné protipotápěcí nástroje s úhlem zahloubení 90° pro zahloubení 90° šroubů pro obzvláště tvrdé a tvrdé materiály, jako je slitina a vysokopevnostní ocel a nerezová ocel (INOX). Vysoká životnost nástroje a tepelně odolná konstrukce díky součástem.

    Charakteristika:

    • OT./MIN, šedá litina, bílá litina: 640 RPM
    • OT./MIN, Hard neželezné kovy: 640 RPM
    • OT./MIN korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí: 640 RPM
    • OT./MIN, Soft neželezné kovy: 960 RPM
    • OT./MIN, oceli nad 700 N/mm²: 640 RPM
    • OT./MIN, oceli do 700 N/mm²: 960 RPM
    • OT./MIN, termoplasty, plasty vyztužené vlákny (GRP/CFRP): 640 RPM
    • OT./MIN BIS, šedá litina, bílá litina: 640 RPM
    • OT./MIN BIS, tvrdý neželezné kovy: 1280 RPM
    • RPM BIS, korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli: 960 RPM
    • OT./MIN BIS, Soft neželezné kovy: 1280 RPM
    • OT./MIN BIS, oceli nad 700 N/mm²: 960 RPM
    • OT./MIN BIS, oceli do 700 N/mm²: 1280 RPM
    • OT./MIN BIS, Thermopl. Plasty, vláknité Plasty (GRP/CFRP): 960 RPM
    • Provedení: HSSE
    • ø: 5,3 mm
    • Ø Metrická hřídel: 4 mm
    • úhelník: 90 °
    • Délka, celkem: 40 mm

    Výhoda:

    • Velmi vysoká rychlost odstraňování a optimální odstranění třísek.
    • Výsledky bez Burr i při nízkých řezných rychlostech.
    • Dlouhá životnost.
    • Vysoká kvalita povrchu obrobku.

    Použitie:

    • Doporučení k použití: Jako chladicí kapalinu/mazivo používejte řezný olej nebo stlačený vzduch. Vhodné zejména pro výrobu záhlubníků pro šrouby 90°.
    • Zpracování úloh: Zahlubování
    • Typy jednotek: Sloupová vrtačka; obráběcí stroje; vrtačka; roboty; stacionární stroje

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Hliník
      • Tvárné litiny
      • Černá tvárné litina (GTS, GJMB)
      • Mosaz
      • bronz
      • Pouzdro z oceli
      • Litina
      • Dřevotřísková deska
      • Slitiny na bázi kobaltu
      • Měď
      • Duroplasty
      • Elastomery
      • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
      • Vláknové termosety (GRP, CFRP) s obsahem vláken ≤ 40 %
      • Vláknová vlákna vyztužená termosety (GRP, CFRP) obsah vláken > 40%
      • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Hliníkové slitiny tvrdé
      • Tvrdý neželezný kov
      • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
      • Superslitiny na bázi niklu nebo titanu
      • Více neželezné kovy
      • Jiné
      • plasty
      • Hliníkové slitiny měkké
      • Neželezný kov měkký
      • Měkké slitiny titanu (pevnost v tahu 500 N/mm²)
      • Měkké dřevo
      • Ušlechtilá ocel (INOX)
      • Ocel
      • Ocel, litá ocel
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Termoplasty
      • Titan
      • Titanové slitiny
      • nástrojové oceli
      • Hliníkové slitiny odolné
      • Bílá tvárné litina (GTW, GJMW)
      • Dřevo
      • zinek

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka