Rychlost broušení 50X10,5X10 mm SG pro ocel/nerezovou ocel/litinu

Č. pol.: 4007220165492
  • Minimálne množstvo objednávky 20 kusov
  • Kroky objednávky: 20 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Vejárový brúsny valec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220165492
EAN/GTIN 4007220165492
Číslo výrobcu 65305101
Číslo L L51160 58

Popis

Popis:

Široký sortiment silu SG nabízí výkonné nástrojové řešení pro každou aplikaci a materiál. Nástroje řady SG Performance dosahují nejlepších výsledků práce s maximální hospodárností. Brusný kotouč s vysokým třením s dobrou životností nástrojů pro obrábění těžko přístupných oblastí.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 30600 RPM
  • Tvar: ER / 1 / T1
  • Metrika šířky: 10,5 mm
  • Ø otvor: 10 mm
  • Brusivo: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 50 mm

Výhoda:

  • Vysoký brusný výkon.
  • Dobrá životnost.

Použitie:

  • Zpracování úloh: Srážení hran; odhrotování; vybočení; zpracování svařovacích švů
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Litina
    • Ocelová litina
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocel

Poznámka:

  • S nainstalovaným systémem upínací trn používejte na přímé brusky až do maximální přípustné hodnoty Otáčky držáku nástroje.
  • Používejte pouze při obvodovém broušení.

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka