brusný hrnec ETT 80x8x22.23 mm, napájecí vedení SG, odlitek+KÁMEN pro litinu/kámen

Č. pol.: 4007220164822
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hrncový brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220164822
EAN/GTIN 4007220164822
Číslo výrobcu 63588122
Číslo L L51070 280

Popis

Popis:

Široký sortiment silu SG nabízí výkonné nástrojové řešení pro každou aplikaci a materiál. Nástroje řady SG Performance dosahují nejlepších výsledků práce s maximální hospodárností. brusný hrnec pro litinu, beton a kámen s vysokou účinností broušení a dobrou životností.

Charakteristika:

  • Maximální pracovní rychlost, max.: 50 m /s.
  • OT./MIN, max.: 11900 RPM
  • Tvar: ETT / 6 / T6
  • Tloušťka stěny: 8 mm
  • Metrika šířky: 27 mm
  • Ø otvor: 22,23 mm
  • Brusivo: Karbid křemíku SiC/C.
  • Ø vnější metrika: 80 mm
  • Velikost zrna: 80

Výhoda:

  • Vysoký brusný výkon.
  • Dobrá životnost.

Použitie:

  • Zpracování úloh: Srážení hran; odhrotování; povrchové broušení
  • Typy jednotek: Úhlová bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Litina
    • Kámen
    • Beton

Poznámka:

  • Maximální přípustná pracovní rychlost je 50 m /s.