Držák POLINOX pro netkané kuličky suchý zip Ø 50mm hřídel Ø 6 mm

Č. pol.: 4007220156940
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Brúsny valec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220156940
EAN/GTIN 4007220156940
Číslo výrobcu 44605060
Číslo L L51100 763

Popis

Prevedenie:

  • Žádné informace

Popis:

Mramorovací tělesa POLINOX pro mramorovací disky. spoj se suchým zipem se aplikuje na vysoce elastickou mezivrstvu.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: MK
  • OT./MIN, max.: 3800 RPM
  • Provedení: Bez specifikace
  • Metrika šířky: 0 mm
  • Ø vnější metrika: 50 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Délka, hřídel: 40 mm

Výhoda:

  • Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.
  • Vysoká hospodárnost díky vysokému výkonu broušení a životnosti nástroje.

Poznámka:

  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka