upínací trn pro POLICO vhodné pro rozměry Ø 10x 50 mm hřídel Ø 6 mm

Č. pol.: 4007220152232
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Číslo položky 4007220152232
EAN/GTIN 4007220152232
Číslo výrobcu 42706508
Číslo L L51100 3

Popis

Prevedenie:

  • Žádné informace

Popis:

Šrouby a šanky pro upínač jemné brusné a lešticí nástroje jsou k dispozici s různými závity a průměry hřídelí, stejně jako v různých provedeních. upínací trn pro POLIROLL a POLICO nástroje.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: BO 6-50-8
  • Provedení: Bez specifikace
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Ø závit: Bez specifikace
  • Délka, hřídel: 30 mm

Výhoda:

  • Výměna nástroje je možná bez vyjmutí držáku z kleština pohonu nástroje.

Rozsah dodávky:

  • upínací trn BO 6-50-8 – vhodné pro PCO 1050. Kužel upínací části je 5°.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka