upínací trn pro POLROLL vhodné pro otvor Ø 5 mm a délku 35 mm hřídel Ø 6 mm

Č. pol.: 4007220152201
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
Číslo položky 4007220152201
EAN/GTIN 4007220152201
Číslo výrobcu 42706255
Číslo L L51100 494

Popis

Prevedenie:

  • Žádné informace

Popis:

Šrouby a šanky pro upínač jemné brusné a lešticí nástroje jsou k dispozici s různými závity a průměry hřídelí, stejně jako v různých provedeních. upínací trn pro POLIROLL a POLICO nástroje.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: BO 6-25-5
  • Provedení: Bez specifikace
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Ø závit: Bez specifikace
  • Délka, hřídel: 30 mm

Výhoda:

  • Výměna nástroje je možná bez vyjmutí držáku z kleština pohonu nástroje.

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.