Popis:
Policap brusné návleky v kónickém typ. Nástroje POLICAP jsou bez problémů tvarovány a lze je používat s celou plochou nástroje. Pro univerzální hlavice na ocelových materiálech (kalené, temperované, nekalené). Speciálně vyvinuté pro speciální úkoly, např. při výrobě nástrojů a forem, jakož i pro odpovídající opravy. Vhodné také pro obrábění plastů, dřeva a plniva v modelové konstrukci.
Charakteristika:
- OT./MIN, opt.: 18500 RPM
- Brusivo: Korund A.
- Ø vnější, malý: 15 mm
- Ø vnější metrika: 20 mm
- Velikost zrna: 60
- Výška: 65 mm
Výhoda:
- Vysoká rozměrová věrnost a vynikající jemné broušení díky speciálnímu výrobnímu procesu.
- Jednoduchá výměna nástrojů.
Použitie:
- Doporučení k použití: Pro snadnou výměnu brusných uzávěrů a pouzder je otočte mírně ve směru hodinových ručiček a zatáhněte za ně. Ponechte nosič nářadí upnutý v jednotce nástroje a upevněte ji na místě. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 10–20 m /s.
- Zpracování úloh: Postupné jemné broušení; vyrovnání; povrchové zpracování
- Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Litá ocel
- Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Poznámka:
- Maximální přípustná obvodová rychlost je 25 m /s.
- Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.