Krycí vozík policap, váleček PCT, tvar úkosu Ø 5x11 mm, dřík-Ø 3 mm

Č. pol.: 4007220147191
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Nosič brúsnych čiapočiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220147191
EAN/GTIN 4007220147191
Číslo výrobcu 42150200
Číslo L L51100 398

Popis

Prevedenie:

  • Žádné informace

Popis:

Odpovídající držák brusného uzávěru POLICAP ve tvaru válečkového kužele WKG (dříve typ G).

Charakteristika:

  • Typ Pferd: PCT WKG
  • OT./MIN, max.: 95000 RPM
  • Provedení: Bez specifikace
  • Metrika šířky: 11 mm
  • Ø vnější metrika: 5 mm
  • Ø Metrická hřídel: 3 mm
  • Délka, hřídel: 25 mm

Výhoda:

  • Bezpečně usaďte brusné uzávěry a pouzdra na nosič rozšířením nosiče v hlavice.
  • Jednoduchá výměna nástrojů.

Poznámka:

  • Maximální přípustná obvodová rychlost je 25 m /s.
  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka