nosič brusných pouzder GK válcovitý Ø 4x10mm hřídel Ø 6 mm

Č. pol.: 4007220146712
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nosič brúsneho puzdra

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220146712
EAN/GTIN 4007220146712
Číslo výrobcu 42100410
Číslo L L51110 52

Popis

Prevedenie:

  • Žádné informace

Popis:

Vhodná podpora pro válcové brusné objímky. Válcové nosič brusných pouzder jsou vedeny podle ISO 15637-1 pod označením ″Upínací tělesa pro válcové brusné objímky″.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: GK
  • OT./MIN, max.: 55000 RPM
  • OT./MIN, min.: 30000 RPM
  • Provedení: Bez specifikace
  • Metrika šířky: 10 mm
  • Ø vnější metrika: 4 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Tvrdost: 65–70
  • Délka, hřídel: 40 mm

Výhoda:

  • Bezpečně usaďte brusné pouzdro na nosič brusných pouzder rozšířením nosiče v hlavice.
  • Vynikající životnost díky speciálním výrobním procesům – i v těch nejnáročnějších provozních podmínkách.
  • Nejvyšší hospodárnost díky obzvláště vysokému odstraňování materiálu a vysoké agresivitě abraziva.

Poznámka:

  • Maximální přípustná obvodová rychlost je 30 m /s.

Vhodné výrobky

Príslušenstvo