Soustružený kámen 12x22x70mm SiC46 pro profilování a vytahování

Č. pol.: 4007220114445
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
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
    Druh produktu Obťahovací pilník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4007220114445
    EAN/GTIN 4007220114445
    Číslo výrobcu 33899045
    Číslo L L51090 204

    Popis

    Popis:

    Malý soustružniový kámen v jemnějším zrnu pro profilování a odstraňování menších brusných kolíků.

    Charakteristika:

    • Metrika šířky: 12 mm
    • Metrické délky: 70 mm
    • Velikost zrna: 46
    • Výška: 22 mm

    Použitie:

    • Zpracování úloh: Vyčistěte; zostřit
    • Typy jednotek: Ruční vložení

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Abrazivní materiály

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka