Popis:
Pferd vláknové brusky jsou vyráběny podle ISO 16057 ve verzi typ A1 F pod názvem ″vulkanizované vláknové brusky″. Pro vysoce agresivní broušení s maximálním výkonem při odstraňování ocelových materiálů, tvrdých a špatně tepelně vodivých materiálů s extrémně dlouhou životností současně. Dokonalý a konzistentní výkon s brusivem VICTOGRAIN. Abrazivní přísady v povlaku dosahují výrazně vyšší rychlosti odstraňování, zabraňují zanesení a způsobují chladnější broušení. Výrobky VICTOGRAIN patří mezi nejúčinnější brusné nástroje na světě. Trojúhelníkový, přesně tvarovaný brusný kotouč od společnosti Pferd dosahuje jedinečně vysokého výkonu broušení. Brusné zrnitosti brusiva typ a rozměrové trojúhelníky brusiva VICTOGRAIN se setkávají s obrobkem s optimálním úhelník. Jednotlivé brusné zrno tedy vyžaduje málo energie, aby proniklo do obrobku. Uživatel tak těží z efektivního procesu obrábění s rychlým postupem práce, dlouhou životností nástroje, menším množstvím tepla zavedeného do obrobku a nižším požadavkem na výkon pohonu nástroje.;brusné zrno VICTOGRAIN jsou upevněna k nosníku s jednou stranou trojúhelníku. V důsledku toho jsou obzvláště těsně integrovány a ve spojení s tenkým typ nabízejí extrémně velký prostor pro třísky, což činí proces obrábění ještě efektivnější. Speciálně upravena byla také konstrukční struktura trojúhelníků VICTOGRAIN. Velmi malé krystaly v trojúhelníku nabízejí optimální opotřebení: Velmi ostré řezné hrany jsou vždy k dispozici, ale pouze nezbytné minimum abrazivního zrna / trojúhelníku se odlomí. Kombinace těchto vlastností poskytuje uživateli maximální, konstantní špičkový výkon při chladném broušení a extrémně dlouhou životnost nástroje s rovnoměrnou drsností povrchu obrobku.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 13300 RPM
- Ø otvor: 22 mm
- Brusivo: VICTOGRAIN-COOL
- Ø vnější metrika: 115 mm
- Velikost zrna: 36
Výhoda:
- Efektivní obráběcí proces s rychlým pracovním postupem, dlouhou životností nástroje, menším množstvím tepla zavedeným do obrobku a nižším požadavkem na výkon pohonu nástroje díky brusné zrnitosti VICTOGRAIN.
- Vysoká nákladová efektivita díky dlouhé životnosti a velmi vysoké rychlosti odstraňování.
- Rovnoměrné broušení díky vysoce kvalitnímu brusivo.
- Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.
Použitie:
- Doporučení k použití: Na běžně dostupných úhlových bruskách používejte brusky na bázi vláken podle normy ISO 15636 s technologií opěrný talíř. Použijte brusný olej vhodný pro materiál, abyste výrazně zvýšili životnost nástroje a výkon broušení.
- Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; vyrovnání; zpracování povrchu; zpracování svarů; zpracování hran
- Typy jednotek: úhlová bruska; úhlová bruska na baterie
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Litá ocel
- Tvrdý neželezný kov
- Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocel
- Ocel, litá ocel
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Rozsah dodávky:
- Objednávejte opěrný talíř samostatně.
Poznámka:
- Maximální přípustná obvodová rychlost je 80 m /s.
- Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.