Držák lešticího kamene pro upínání příčných řezů 3x6 mm, 6x6 mm, 1,5x13 mm a 3x13 mm

Č. pol.: 4007220107560
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Číslo položky 4007220107560
EAN/GTIN 4007220107560
Číslo výrobcu 33509020
Číslo L L51090 678

Popis

Popis:

Používá se pro upnutí čtyř různých průřezů.

Charakteristika:

  • Vhodné pro: 6 x 3 mm, 13 x 1,5 mm / 6 x 6 mm, 13 x 3 mm

Použitie:

  • Zpracování úloh: Dokončování; postupné dokončování; leštění; zaoblení; zpracování povrchu
  • Typy jednotek: Ruční pilník; ruční vložka

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka