Popis:
Inovativní vysokorychlostní disk ALUMASTER je jedinečný nástroj s extrémně vysokým řezným výkonem. Je ideální pro zpracování hliníku, protože nevyrábí nebezpečné a výbušné prach. Nástroj se skládá ze speciálně navržených karbidových vložek, které jsou upevněny na vysokorychlostní disk. Speciální nástroj pro obrábění hliníkových slitin s úhlová bruska. Vhodné také pro obvodové frézování a také pro frézování kořenových švů. Verze HSD-R pro radiální vložky. Vysokorychlostní kotouč ALUMASTER HSD-R 115/125 včetně předmontované karbidové vložky, Torx šroubováky a plastový box.
Charakteristika:
- OT./MIN BIS, Soft neželezné kovy: 13300 RPM
- Metrika šířky: 8 mm
- Ø otvor: 22,23 mm
- Ø vnější metrika: 115 mm
Výhoda:
- Nevyrábí žádné nebezpečné a výbušné prach.
- Není nutné žádné sání.
- Ekonomická a ekologická alternativa hrubování a vějířovité kotouče se srovnatelnou hmotností.
- Inovativní a robustní geometrie disku pro maximální bezpečnost, extrémní odolnost a pohodlnou práci.
- Speciálně navržené otočné a výměnné karbidové vložky.
Použitie:
- Doporučení k použití: Nástroj je primárně určen pro hlavice na hliníkových, hliníkových hnětacích slitinách a hliníkovém odlitku. neželezné kovy s nižší pevností a vlákny vyztužené plasty mohou být také obráběny. To musí být zkontrolováno v jednotlivých případech ve spojení s aplikací. Vyhněte se hlubokému ponoření. frézovací destička není řezný nástroj. Nevyvíjejte zbytečně vysoké síly na nástroj: Vysokorychlostní disk ALUMASTER pracuje při nízkých silách. Zpracovávat hrany obráběného dílce, které se rozběhají dolů, a nikoli proti hraně obráběného dílce. Nebrzděte nástroj na obráběném dílce TČ. Hrozí nebezpečí rozbití vyměnitelné břitové destičky.
- Zpracování úloh: Frézování; frézování; obrábění kořenových švů; povrchové obrábění; obrábění svařovacích švů;
- Typy jednotek: úhlová bruska; Akumulátorové úhlové brusky; roboty; stacionární stroje
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Mosaz
- Měď
- Hliníkové slitiny měkké
- Hliníkové slitiny odolné
- zinek
Poznámka:
- Přírubovou matici je třeba utahovat vhodným nástrojem, např. klíče na čelní otvory. Upínací systémy, které jsou utaženy konstrukcí bez dalších nástrojů, tj. pouze ručně, nejsou povoleny.
- Bezpečně utáhněte upevňovací šrouby vyměnitelné břitové destičky pomocí přiloženého Torxového klíče. Při správném použití je v závislosti na konstrukci stanoven utahovací moment přibližně 4 Nm. Případně použijte momentový klíč s točivým momentem 4 Nm.
- Volně montovací vyměnitelné břitové destičky může prasknout v hlavice, a proto musí být v pravidelných intervalech kontrolována těsnost.
- Nepoužívejte poškozený vyměnitelné břitové destičky! Hrozí nebezpečí rozbití!