Popis:
Pro agresivní broušení s nejvyšší rychlostí odstraňování u tvrdých, špatně tepelně vodivých materiálů. Konstantní maximální výkon díky samoostřicímu keramickému zrnu. Abrazivní přísady v povlaku dosahují výrazně vyšší rychlosti odstraňování, zabraňují zanesení a způsobují chladnější broušení. Jsou vhodné zejména pro obrábění velkých povrchů z nerezové oceli (INOX). POLIVLIES velikost zrna 240 F = jemný (modrý)
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 12200 RPM
- OT./MIN, opt., od: 4600 RPM
- OT./MIN, opt., do: 5300 RPM
- Metrika šířky: 18 mm
- Záznamový systém: Otvor
- Ø otvor: 22,23 mm
- Brusivo: Keramické zrno CO-COOL
- Ø vnější metrika: 125 mm
- Velikost zrna: CO-COOL 120 / A 240 F..
Výhoda:
- Vysoká hospodárnost díky vysokému výkonu broušení a životnosti nástroje.
- Vytváří trvale vysokou kvalitu povrchu po celou dobu životnosti, protože se neustále uvolňuje nový, ostrý brusivo.
- Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.
Použitie:
- Doporučení k použití: Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 30–35 m /s.
- Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; postupné jemné broušení; zdrsnění; strukturování (matování, liniové matování a saténová povrchová úprava); povrchové zpracování; zpracování svarových švů
- Typy jednotek: úhlová bruska; úhlová bruska na baterie
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Mosaz
- bronz
- Ocelová litina
- Slitiny na bázi kobaltu
- Měď
- Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
- Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasty
- Titan
- Titanové slitiny
- zinek
Poznámka:
- Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.