Obvaz diamant Ø 6x81 mm 0.2 karát pro profilování a oblékání brusných kolíků

Č. pol.: 4007220103494
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
    Druh produktu Ručný orovnávač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4007220103494
    EAN/GTIN 4007220103494
    Číslo výrobcu 33301000
    Číslo L L51090 52

    Popis

    Popis:

    Diamantový obvaz s dlouhou životností s velkým jednozrným diamantem pro profilování a obvaz brusných kolíků, brusných kotoučů a brusných kolíků Poliflex. Tento obvazový diamant lze použít k odstranění tupých brusných zrn a kovových částic z brusný nástroj a k vytvoření požadovaných geometrických tvarů brusného tělesa.

    Charakteristika:

    • Indikace karate: 0,2 ct
    • Metrické délky: 81 mm
    • Výška: 6 mm

    Použitie:

    • Doporučení k použití: Chraňte diamantový obvaz před nárazem a nárazem. Při upínání v upínacích přípravcích upněte a utáhněte je. S úhlem sklonu 5 až 15 stupňů vložte mírně pod střed brusné tělísko nebo disku.
    • Zpracování úloh: Zaostřit
    • Typy jednotek: Ruční vložení

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Abrazivní materiály

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka